AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ942022787 Dunstabzug Kaminhaube 60cm HobA2Hood A s - 942022787

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ942022787 Dunstabzug Kaminhaube 60cm HobA2Hood A s

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005231285

Codice prodotto

AGZ942022787

Cod. produttore

942022787

Produttore

AGZ

AEG Dunstabzugshaube der Serie 6000 mit Hob2Hood: Die 6000 Hob2Hood Dunstabzugshauben passen in Kombination mit einem passenden AEG Kochfeld automatisch die Luftergeschwindigkeit und Beleuchtung an. Genie?e frische und saubere Kuchenluft ? ohne die Funktionen manuell steuern zu mussen. Hob2Hood: Automatische Steuerung des Dunstabzugs: Die Hob2Hood-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung wahrend des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob2Hood-fahigen AEG Kochfelds erhohst oder verringerst, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner Speisen konzentrieren. ExtractionTech Pro Dunstabzugshauben: Hohe Leistung, herausragende Frische: Erlebe eine hervorragende Luftqualitat in der Kuche mitden AEG Extraction Tech Pro Dunstabzugshauben. Ausgestattet mit unserem leistungsstarksten Motor und verschiedenen Leistungsstufen saugt sie Kochdampfe effizient ab und sorgt so fur eine frische Kochumgebung. Pure Illumination: Ruckt deine Speisen ins beste Licht: Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt fur vollstandige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochflache, sodass jedes Detail bei der Zubereitung deiner Speisen gut sichtbar ist. Fettfilter Plus: Hochleistungs-Fettentfernung fur deine Kuche: Der Fettfilter Plus entfernt Fett besonders leistungsstark und sorgt so fur eine saubere Kochumgebung. Der Filter lasst sich leicht von Hand oder in der Spulmaschine reinigen und behalt seine optimale Effizienz fur hervorragende Ergebnisse bei. Benachrichtigung fur die Filterreinigung: Die Dunstabzugshaube verfugt uber eine praktische Benachrichtigungs-Funktion fur die Filterreinigung. Die Anzeige an der Haube weist dich darauf hin, dass der Fettfilter gereinigt werden muss.