AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ914610725 Waschtrockner 1600U/min 10/6kg Disp AqCo - 914610725

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ914610725 Waschtrockner 1600U/min 10/6kg Disp AqCo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005517013

Codice prodotto

AGZ914610725

Cod. produttore

914610725

Produttore

AGZ

914610725, LWR9W81600, Fassungsvermogen Waschen/Trocknen: 10 / 6 kg, 1600 U/min, Energieklasse B / A, Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie), Gewichtssensor, Aqua Control System mit Alarm, AEG-Schontrommel, SensiDry Technologie, Maschinenreinigungsprogram, ProSense Mengenautomatik, ProSteam Dampftechnologie, Abmessungen H/B/T/T max. mm: 870 / 597 / 636 / 660