AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ914610330 Waschtrockner 1600U/min 9/5kg Disp AqCo - 914610330

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ914610330 Waschtrockner 1600U/min 9/5kg Disp AqCo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003606023

Codice prodotto

AGZ914610330

Cod. produttore

914610330

Produttore

AGZ

Waschtrockner,Fassungsvermogen Waschen/Trocknen: 9 / 5 kg,1600U/min,Energieklasse D / A,OKO-Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),Gro?es, mehrzeiliges Display,Aqua Control System mit Alarm,Hygiene mit Dampf - entfernt uber 99,9% der Viren und Bakterien,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,OKO-Schontrommel,ProSense Mengenautomatik,ProSteam Dampftechnologie,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 870 / 597 / 576 / 599