AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ914603723 Waschtrockner 1600U/min 8/4kg Disp AqCo - 914603723

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ914603723 Waschtrockner 1600U/min 8/4kg Disp AqCo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005372650

Codice prodotto

AGZ914603723

Cod. produttore

914603723

Produttore

AGZ

AEG Waschtrockner der Serie 6000 mit Wash-to-Dry-Technologie: Mit den Waschtrocknern der Serie 6000 waschst und trocknest du deine Wasche in nur einem Durchgang, sogar Wolle und Feines. Funf unterschiedliche Kombi-Programme schalten nach dem Waschen automatisch in den Trockengang. Wash-to-Dry: Waschen und Trocknen ohne Unterbrechung: Mit Wash-to-Dry entscheidest du mit nur einem Tasten-Druck, ob dein gewahltes Waschprogramm anschlie?end automatisch in das passende Trockenprogramm wechselt. Diese Funktionsteht fur funf Programme und unterschiedliche Textilien zur Verfugung. Fur eine unkomplizierte Rundumpflege. ProSense Mengenautomatik: Spart Zeit, Wasser und Energie: Durch spezielle Sensoren wird Zeit, Wasser und Energie gespart, indem der benotigte Zeitaufwand, Wasser- und Energieverbrauch an die Waschemenge angepasst wird. So erhalt deine Wasche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang. Zeit Sparen-Option: Spart Zeit, wenn es schnell gehen muss: Mit der Zeit Sparen-Option lasst sich die Programmlaufzeit verkurzen und dadurch die Waschdauer reduzieren. Ideal wenn es mal schneller gehen soll: Kurzest mogliche Waschzeit ohne Kompromisse in der Reinigungsleistung. NonStop-Programm: 1 kg Waschen und Trocknen in 1 Stunde: Mit dem NonStop 60-Minuten-Programm ist dein Outfit in nur einer Stunde fertig zum Anziehen. Das Programm ermoglicht das schnelle Waschen und Trocknen kleinerer Waschemengen, ganz ohne Vorsortieren. Fur absoluten Komfort, ohne Kompromisse bei der Pflege deiner Kleidung. Das Kurzprogramm: Ideal zum Auffrischen deiner Kleidung: Wenn es besonders schnell gehen muss, wahle das 20 Min. ? 3 kg-Programm und reinige eine 3-kg-Ladung leicht verschmutzter Wasche in nur 20 Minuten.