ABC TOOLS SPA - ABCN90979350 TORCIA WORK PEN 200 R - N90979350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5708997351277
Codice prodotto
ABCN90979350
Cod. produttore
N90979350
Produttore
ABC
Corpo robusto in alluminio anodizzato resistente agli urti Design ergonomico con fini scanalature in metallo WORK PEN 200 R Slim design con corpo robusto in alluminio anodizzato resistente agli urti Flusso luminoso regolabile da 10%?100% Luce principale: COB LED 20?200 lumen - 400 lux a 0,5 m Luce SPOT CREE LED 150 lumen - 3500 lux a 0,5 m Lunghezza max. del flusso luminoso 40 m Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (750 mAh) - Autonomia max. 10h Tempo di ricarica ca. 2,5h Con clip da taschino e 2 magneti - Fornita con cavo USB per la ricarica Dimensioni 21x173 mm - Peso 54 g


