AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71042004 GIRAVITI M7104/2X4 - M71042004

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71042004 GIRAVITI M7104/2X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave - 4 mm

  • Lunghezza dello stelo - 75 mm

  • Lunghezza complessiva - 180 mm

  • Isolato -

  • Isolamento 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773026358

Codice prodotto

ABCM71042004

Cod. produttore

M71042004

Produttore

ABC

Apertura di chiave:

4 mm

Lunghezza dello stelo:

75 mm

Lunghezza complessiva:

180 mm

Isolato:

Isolamento 1000 V:

Con testa sferica:

no

Giravite Esagonale ad incasso da 4mm. Esecuzione diritta. Lama in acciatio al cormo-molibdeno-vanadio. Punta brunita. Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale.