ABC TOOLS SPA - ABCM71031005 GIRAVITI M7103/1X5 - M71031005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 3.5 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 0.6 mm
Isolato - sì
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4007157517258
Codice prodotto
ABCM71031005
Cod. produttore
M71031005
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
3.5 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.6 mm
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Isolamento 1000 V:
sì
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no
Giraviti a lame intercambiabili A TAGLIO da 3,5 mm da utilizzare con impugnatura di manovra oppure cappuccio . Lame intercambiabili In acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, con rivestimento protettivo ad alto isolamento.