AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK37652160 SALDATRICE MMA 160A - K37652160

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK37652160 SALDATRICE MMA 160A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5907709570443

Codice prodotto

ABCK37652160

Cod. produttore

K37652160

Produttore

ABC

Alimentazione monofase a 230 V - 50/60 Hz Costruite secondo norme EN 60974-1 - EN 60974-10 Con termostato di protezione termica e potenziometro per la regolazione continua della corrente Adatte per impiego con elettrodi rutili, basici, inox e ghisa (esclusi quelli a contenuto cellulosico) Compatibili con un motogeneratore tramite la tecnologia I.P.M. (Inverter Power Microcontroller) Funzioni Hot Start che facilita l'innesco dell'arco a inizio saldatura, Arc Force per stabilizzare l'arco di saldatura e Anti Stick per prevenire l'incollaggio dell'elettrodo al materialeBESTER Esecuzione portatile, leggera e maneggevole per manutenzione e operazioni di interventi quotidiani anche in ambienti domesticiPer elettrodi max. 4 mmDisplay digitale per impostare correttamente la corrente di saldaturaDimensioni 130x290x230 mm - Peso 4,1 kgFornita con pinza porta elettrodo e morsetto di massa con cavo lunghezza 3 m con spina Schuko