AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA14870027 GIRAVITI TORX A 1487/0 T27 - A14870027

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA14870027 GIRAVITI TORX A 1487/0 T27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni (TX) - 27

  • Con punta forata - no

  • Lunghezza dello stelo - 100 mm

  • Isolato - no

  • Isolamento 1000 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157221636

Codice prodotto

ABCA14870027

Cod. produttore

A14870027

Produttore

ABC

Dimensioni (TX):

27

Con punta forata:

no

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Isolato:

no

Isolamento 1000 V:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Giravite TORX da 4,99 mm. Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.