ABC TOOLS SPA - ABCA14410175 GIRAVITI A 1441 MM 10X175 - A14410175
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 10 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 1.6 mm
Isolato - no
Lunghezza dello stelo - 175 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4000896077519
Codice prodotto
ABCA14410175
Cod. produttore
A14410175
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
10 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
1.6 mm
Isolato:
no
Lunghezza dello stelo:
175 mm
Cacciavite di precisione:
no
Isolamento 1000 V:
no
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no


