ABC TOOLS SPA - ABCA14070008 GIRAVITI A 1407 T8X60 MM - A14070008
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni (TX) - 8
Con punta forata - no
Lunghezza dello stelo - 60 mm
Isolato - no
Isolamento 1000 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007157317964
Codice prodotto
ABCA14070008
Cod. produttore
A14070008
Produttore
ABC
Dimensioni (TX):
8
Con punta forata:
no
Lunghezza dello stelo:
60 mm
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Giraviti TORX per elettronica. Impugnatura a due componenti e testa girevole. Lama in acciaio al molibdeno-vanadio.


