ABB SPA - ABBMB-2828-9-C BASETTA ADESIVA 4 VIE 28X28 NATURALE - MB-2828-9-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 28 mm
Larghezza - 28 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Adatto per fascette di larghezza fino a - 5 mm
Materiale - Plastica
Confezione
3000 PZ
EAN
5414363155294
Codice prodotto
ABBMB-2828-9-C
Cod. produttore
MB-2828-9-C
Produttore
ABB
Lunghezza:
28 mm
Larghezza:
28 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-18...49 °C


