AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXN0051 6127/02-81 INTERR. Q.PLO ANTRACITE - KNXN0051

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXN0051 6127/02-81 INTERR. Q.PLO ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 8

  • Numero di attuatori (tasti) - 8

  • Colore - Antracite

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395140352

Codice prodotto

ABBKNXN0051

Cod. produttore

KNXN0051

Produttore

ABB

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

8

Numero di attuatori (tasti):

8

Colore:

Antracite

Sistema bus EIB / KNX:

Superficie:

Non trattato

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

Altro sistema bus:

Altri

Con indicazione LED:

Con display:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con casella di testo:

Tipo di superficie:

Lucido

Con termostato ambiente:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

7021

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

33 mm

6127 02-81 INTERR. Q.PLO ANTRACITE