AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRMTX203-Z CHAUVIN ARNOUX MTX203 MULTIMETRO DIGITAL - MTX203-Z

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRMTX203-Z CHAUVIN ARNOUX MTX203 MULTIMETRO DIGITAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 750 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171419595

Codice prodotto

AMRMTX203-Z

Cod. produttore

MTX203-Z

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

750 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Con display retroilluminato:

Risoluzione minima tensione AC:

1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,1 µA

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

Con misurazione della temperatura:

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

60 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura della capacità:

Max temperatura misurabile:

1200 °C

Test di resistenza / Prova diodo:

Risoluzione minima temperatura:

0,1 °C

Grado di protezione (IP):

IP54

Max capacità misurabile:

100000 µF

Risoluzione minima capacità:

0,00001 µF

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria misura più recente (HOLD):

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Caratteristiche: Misurazioni TRMS di corrente e tensione AC con variazione di portata automatica per la massima semplicità. Indicazione di tensione senza contatto (NCV : no-contact voltage) per interventi in tutta sicurezza. Caratteristiche utili: display retroilluminato e torcia LED integrata. Ergonomico: può stare sul palmo della mano ed essere riposto nella cassetta degli attrezzi per le applicazioni sul campo. Pratico: grazie alla guaina antiurto con alloggiamento per cavi e ai magneti per il fissaggio su involucri metallici. Descrizione: Grazie alla sua guaina magnetizzata, il multimetro consente l’utilizzo a mani libere anche all’interno dei quadri elettrici. Il sistema brevettato Multifix si adatta ai multimetri e consente di agganciarli a unquadro, alla cintura o ad altri supporti… Il supporto con doppia posizione consente una lettura perfetta in qualsiasi situazione. Una leggibilità potenziata dalla retroilluminazione blu del display, 4000 punti. La lampada integrata consente di utilizzareil multimetro anche nei luoghi scarsamente illuminati. Il commutatore girevole presenta una funzione per ogni posizione. I 3 tasti anteriori consentono l’accesso a diverse funzioni. 600 V CAT III, IP54, i morsetti d’ingresso a doppio pozzetto sono facilmente accessibili. Le operazioni di manutenzione elettrica sono facilitate grazie alla funzione di misurazione della tensione a bassa impedenza (VLowZ). L’esecuzione di una prima diagnostica del guasto su scheda elettronica è altrettanto semplificato grazie alla funzione di misura della resistenza, della capacità, della polarità del diodo ecc.. Oltre alle misure tradizionali (tensione, corrente, resistenza, capacità, ecc.), il modello MTX203 è in grado di misurare la temperatura tramite un sensore di contatto a termocoppia K disponibile di serie. Perciò l'utente può eseguire: • la manutenzione elettrica • una diagnostica iniziale dei guasti su una scheda elettronica • la verifica della regolazione di un radiatore... Caratteristiche tecniche 6000 punti Tensione AC : Da 0,6 V a 750 V Tensione DC : Da 0,6 V a 1 000 V Corrente AC/DC : Da 10 ?A a 10 A Resistenza : Da 1 O a 60 MO Capacità : Da 1 nF a 100 mF Temperatura con termocoppia K (°C / °F) : Da -55 °C a +1.200 °C Dimensioni / Peso : 170 x 80 x 50 mm / 320 g