AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100230707 W8751 254MM X 33M TRASPARENTE - 7100230707

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100230707 W8751 254MM X 33M TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza - 33 m

  • Resistente ai raggi UV - no

  • Trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000934013

Codice prodotto

3MI7100230707

Cod. produttore

7100230707

Produttore

3MI

Colore:

Altri

Materiale:

Altri

Lunghezza:

33 m

Resistente ai raggi UV:

no

Trasparente:

Resistente agli strappi e all'umidità, il nastro adesivo multiuso Scotch® 508 combina un'elevata trasparenza con un'applicazione di lunga durata.