3M ITALIA - 3MI7000104213 H 700N OR SAFETY HELMET OR - 7000104213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Arancione
Materiale - PE (polietilene)
Sospensione - Altri
Con fascia antisudore - sì
Confezione
20 PZ
EAN
2000000918785
Codice prodotto
3MI7000104213
Cod. produttore
7000104213
Produttore
3MI
Colore:
Arancione
Materiale:
PE (polietilene)
Sospensione:
Altri
Con fascia antisudore:
sì
Gli elmetti protettivi serie 3M™ H700 sono la nostra serie di elmetti leggeri con fasce antisudore in plastica e bardature temporali ventilate per un maggiore comfort. Presentano una visiera corta e una bardatura che può essere ruotata di 180 ° per una migliore visibilità. Sono disponibili con sospensione a cricchetto o con blocco su perno.\nPer una protezione della testa comoda, resistente e leggera in grado di resistere a basse temperature, utilizza gli elmetti 3M™ serie H700.\n\nLa bardatura temporaleventilata offre un maggiore comfort e la bardatura può essere ruotata di 180 ° per una migliore visibilità quando si lavora in spazi ristretti. Sono disponibili con sospensione a cricchetto o con blocco su perno e sono approvati per l'uso a -30 °C (EN397:2012) e -50 °C (GOST EN397:2012).


