AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC80540201 TS 3L+N+PE 150A ELEM.INTRODUZ.3 MT.

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC80540201 TS 3L+N+PE 150A ELEM.INTRODUZ.3 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 150 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...600 V

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054020100006

Codice prodotto

ZUC80540201

Cod. produttore

80540201

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

150 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...600 V

Numero di poli:

3

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

0

Flessibile:

no

Larghezza:

98 mm

Altezza:

66 mm

Elemento lineare Trolley TS5 con dispositivo introduzione carrello - 3P+N+T - In=150A - lunghezza 3m