AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC80520101 TS 3L+N+PE 70A ELEMENTO 3 MT.

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC80520101 TS 3L+N+PE 70A ELEMENTO 3 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 70 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...600 V

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8052010100005

Codice prodotto

ZUC80520101

Cod. produttore

80520101

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

70 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...600 V

Numero di poli:

3

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

0

Flessibile:

no

Larghezza:

98 mm

Altezza:

66 mm

Elemento lineare Trolley TS5 con conduttori in rame 3P+N+T- In=70A - lunghezza 3m