AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75400111H LBB 404H ELEMENTO 1,5M - 2 DERIV

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75400111H LBB 404H ELEMENTO 1,5M - 2 DERIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777078974

Codice prodotto

ZUC75400111H

Cod. produttore

75400111H

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

40 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Numero di poli:

3

Lunghezza:

1500 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

2

Flessibile:

no

Larghezza:

35 mm

Altezza:

77 mm

Elemento lineare LB PLUS 404 (tipo B) a 4 conduttori In=40 A - IP55 - lunghezza 1,5 m - 2 derivazioni