AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75241151 LBA 634 ALIMENTAZIONE INTERMEDIA

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75241151 LBA 634 ALIMENTAZIONE INTERMEDIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Centro

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777078158

Codice prodotto

ZUC75241151

Cod. produttore

75241151

Produttore

BTI

Punto di alimentazione:

Centro

Corrente nominale AC a 50 Hz:

63 A

Numero di poli:

3

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

135 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza:

350 mm

Altezza:

140 mm

Alimentazione intermedia, versione 63 A 4 conduttori