AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75221003 LBPLUS 408 ALIM RIDOTTA DX

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75221003 LBPLUS 408 ALIM RIDOTTA DX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A

  • Numero di poli - 3

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777196418

Codice prodotto

ZUC75221003

Cod. produttore

75221003

Produttore

BTI

Punto di alimentazione:

Estremità

Corrente nominale AC a 50 Hz:

40 A

Numero di poli:

3

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

115 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza:

366 mm

Altezza:

85 mm

Alimentazione ridotta destra + chiusura destra, versione 40 A 6/8 conduttori