AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75220102 LBA 408 ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75220102 LBA 408 ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A

  • Modello - Doppio

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8033777078257

Codice prodotto

ZUC75220102

Cod. produttore

75220102

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

40 A

Modello:

Doppio

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Numero di poli:

3

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

8

Numero di derivazioni:

8

Flessibile:

no

Larghezza:

35 mm

Altezza:

46 mm

Elemento lineare LB PLUS 408 (tipo A) a 8 conduttori In=40 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4+4 derivazioni