AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75160102D LBD 252 ELEMENTO 3M - 4 DERIV

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75160102D LBD 252 ELEMENTO 3M - 4 DERIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 25 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V

  • Numero di poli - 1

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8033777170135

Codice prodotto

ZUC75160102D

Cod. produttore

75160102D

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

25 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Numero di poli:

1

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

2

Numero di derivazioni:

4

Flessibile:

no

Larghezza:

35 mm

Altezza:

46 mm

Elemento lineare LB PLUS DATA 252 a 4 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4 derivazioni