AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75005270 SPINA 16A +SELEZ FASE +CH8+ CAVO3M FG16O

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75005270 SPINA 16A +SELEZ FASE +CH8+ CAVO3M FG16O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di uscita - Cavo

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8033777079346

Codice prodotto

ZUC75005270

Cod. produttore

75005270

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

16 A

Numero di poli:

1

Tipo di uscita:

Cavo

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Numero di conduttori (senza terra):

2

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

Tipo di prese:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Spina 16A a selezione di fase + fusibile CH8 + cavo 3 m FG7OM1