AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75005032 SPINA 10A L2-N CAVO 1M FG16OM16

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75005032 SPINA 10A L2-N CAVO 1M FG16OM16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 10 A

  • Numero di poli - 2

  • Tipo di uscita - Presa

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8033777462094

Codice prodotto

ZUC75005032

Cod. produttore

75005032

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

10 A

Numero di poli:

2

Tipo di uscita:

Presa

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

115 mm

Larghezza:

62 mm

Altezza:

60 mm

Spina 10 A con cavo 1 m L2-N FG16OM16 - colore arancione