AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75005014D LBD SPINA 10A (SOLO DATI) +1M 2G1,5 H05V

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75005014D LBD SPINA 10A (SOLO DATI) +1M 2G1,5 H05V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 10 A

  • Numero di poli - 0

  • Tipo di uscita - Cavo

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777170098

Codice prodotto

ZUC75005014D

Cod. produttore

75005014D

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

10 A

Numero di poli:

0

Tipo di uscita:

Cavo

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Numero di conduttori (senza terra):

0

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

Tipo di prese:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Spina per LB PLUS DATA - In= 10A (solo dati) con cavo lunghezza 1 m tipo 2G1,5 H05VVF