AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75005005D LBD SPINA 16A (L1-N +DATI) +1M 5G1,5 H05

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75005005D LBD SPINA 16A (L1-N +DATI) +1M 5G1,5 H05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di uscita - Cavo

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777190607

Codice prodotto

ZUC75005005D

Cod. produttore

75005005D

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

16 A

Numero di poli:

1

Tipo di uscita:

Cavo

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Numero di conduttori (senza terra):

2

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

Tipo di prese:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Spina per LB PLUS DATA - In= 16A monofase (L1-N + dati) - con cavo lunghezza 1m tipo 5G1,5 H05VVF