AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC71005030 HL404 SPINA 16A FUS.6,3A SELET.FASE

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC71005030 HL404 SPINA 16A FUS.6,3A SELET.FASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tipo di uscita - Presa

  • Con selezione di fase -

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033777124541

Codice prodotto

ZUC71005030

Cod. produttore

71005030

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

16 A

Numero di poli:

2

Tipo di uscita:

Presa

Con selezione di fase:

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7037

Lunghezza:

104 mm

Larghezza:

72 mm

Altezza:

67 mm

Spina monofase Safety a selezione di fase per tutti gli elementi HL singoli - fusibile 6.3A 5x20mm - In=16A - grigio