AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC70605052 SL SPINA PER FUSIBILE (10) IP55

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC70605052 SL SPINA PER FUSIBILE (10) IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di uscita - Presa

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033777124411

Codice prodotto

ZUC70605052

Cod. produttore

70605052

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

32 A

Numero di poli:

4

Tipo di uscita:

Presa

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7037

Lunghezza:

105 mm

Larghezza:

60 mm

Altezza:

35 mm

Spina di derivazione con portafusibile 10.3x38mm per elementi lineari SL - In=32A - grigio