ZUCCHINI - ZUC70261102 LB256/406 ALIMENTAZ.TESTATA SX IP55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A
Numero di poli - 6
Modello - Doppio
Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LB LIGHTING BUSWAY
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033777043750
Codice prodotto
ZUC70261102
Cod. produttore
70261102
Produttore
BTI
Punto di alimentazione:
Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz:
40 A
Numero di poli:
6
Modello:
Doppio
Tensione nominale AC a 50 Hz:
400...400 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Altri