AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC70261101 LB256/406 ALIMENTAZ.TESTATA DX IP55

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC70261101 LB256/406 ALIMENTAZ.TESTATA DX IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Modello - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL - 7035

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033777043743

Codice prodotto

ZUC70261101

Cod. produttore

70261101

Produttore

BTI

Punto di alimentazione:

Estremità

Modello:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Alimentazione destra per LB256 e LB406 da montare sul lato dell’elemento dove c'è la baionetta di giunzione In=25/40A - IP55