AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC56400257 XCM4 1000A CU IP55 EL.COLON.3MT.5 FIN

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC56400257 XCM4 1000A CU IP55 EL.COLON.3MT.5 FIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 1000 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777441686

Codice prodotto

ZUC56400257

Cod. produttore

56400257

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

1000 A

Elemento lineare XCM1000 conduttori in rame con 5 finestre su un solo lato in posizione fissa - In=1000A - IP55 - lunghezza 3m