AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC55655058 SB5/MRF CASS.DER.400A 3P+N+PE IP55

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC55655058 SB5/MRF CASS.DER.400A 3P+N+PE IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fusibile - Fusibile NH

  • Corrente nominale - 400 A

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033777040919

Codice prodotto

ZUC55655058

Cod. produttore

55655058

Produttore

BTI

Tipo di fusibile:

Fusibile NH

Corrente nominale:

400 A

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

300 mm

Altezza:

200 mm

Con coperchio trasparente:

no

Posizionamento sul sistema di sbarre:

Universale

Profondità:

560 mm

Struttura espandibile:

Cassetta di derivazione in plastica per elementi MR con base portafusibile NH2 - In=400A - IP55