AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC55655051 MR/SB CASS.DERIVAZ. 32A 5 COND.IP55 - 55655051

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC55655051 MR/SB CASS.DERIVAZ. 32A 5 COND.IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fusibile - Fusibile NH

  • Corrente nominale - 32 A

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033777040858

Codice prodotto

ZUC55655051

Cod. produttore

55655051

Produttore

BTI

Tipo di fusibile:

Fusibile NH

Corrente nominale:

32 A

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

200 mm

Altezza:

45 mm

Con coperchio trasparente:

no

Posizionamento sul sistema di sbarre:

Universale

Profondità:

130 mm

Struttura espandibile:

Cassetta di derivazione in plastica per elementi MR con base portafusibile CH10 10.3x38mm - In=32A - IP55