AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC51515076 MS CAS.DER.32A IP55 PRED.X FUS.CH10 - 51515076

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC51515076 MS CAS.DER.32A IP55 PRED.X FUS.CH10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fusibile - Fusibile NH

  • Corrente nominale - 32 A

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di gruppi - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033777041862

Codice prodotto

ZUC51515076

Cod. produttore

51515076

Produttore

BTI

Tipo di fusibile:

Fusibile NH

Corrente nominale:

32 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di gruppi:

1

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

160 mm

Altezza:

150 mm

Con coperchio trasparente:

no

Posizionamento sul sistema di sbarre:

Sopra

Profondità:

97 mm

Struttura espandibile:

no

Cassetta di derivazione vuota corta con per elementi MS con base portafusibili CH10 (10.3x38mm) - In=32A - IP55