AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC51515072 MS CASS.DERIV.32A IP55 CORTA 4 MOD.

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC51515072 MS CASS.DERIV.32A IP55 CORTA 4 MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di uscita - Cavo

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777041893

Codice prodotto

ZUC51515072

Cod. produttore

51515072

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

32 A

Numero di poli:

3

Tipo di uscita:

Cavo

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

no

Tipo di prese:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Cassetta di derivazione vuota corta per elementi MS con coperchio trasparente e guida DIN35 4 moduli - In=32A - IP55