AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC51515052 MS/92 CASS.DERIVAZIONE 50A IP55 (2) - 51515052

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC51515052 MS/92 CASS.DERIVAZIONE 50A IP55 (2)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 50 A

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 117 mm

  • Altezza - 77 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033777123827

Codice prodotto

ZUC51515052

Cod. produttore

51515052

Produttore

BTI

Corrente nominale:

50 A

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

117 mm

Altezza:

77 mm

Con coperchio trasparente:

no

Posizionamento sul sistema di sbarre:

Universale

Profondità:

221.5 mm

Struttura espandibile:

Derivazione con per elementi MS con base portafusibili CH14 (14x51mm) - In=50A - IP55