AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC51515051 MS CASSETTA DERIVAZIONE 16A IP55

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC51515051 MS CASSETTA DERIVAZIONE 16A IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fusibile - Fusibile NH

  • Corrente nominale - 16 A

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033777123810

Codice prodotto

ZUC51515051

Cod. produttore

51515051

Produttore

BTI

Tipo di fusibile:

Fusibile NH

Corrente nominale:

16 A

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

145 mm

Altezza:

55 mm

Con coperchio trasparente:

no

Posizionamento sul sistema di sbarre:

Universale

Profondità:

160 mm

Struttura espandibile:

Derivazione con per elementi MS con base portafusibili CH10 (10.3x38mm) - In=16A - IP55