AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC51510115 MS/92 3P+N 100A ELEMEN.RETT.1,5 MT.

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC51510115 MS/92 3P+N 100A ELEMEN.RETT.1,5 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 100 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5151011500005

Codice prodotto

ZUC51510115

Cod. produttore

51510115

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

100 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Numero di poli:

3

Lunghezza:

1500 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

4

Flessibile:

no

Larghezza:

39 mm

Altezza:

97 mm

Elemento lineare MS100 a 4 conduttori 3P+N - In=100A - IP55 - lunghezza 1.5m