AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC50404004 MR/MRF 160A IP55 CASSETTA DER.PLAST

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC50404004 MR/MRF 160A IP55 CASSETTA DER.PLAST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fusibile - Fusibile NH

  • Corrente nominale - 160 A

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033777040896

Codice prodotto

ZUC50404004

Cod. produttore

50404004

Produttore

BTI

Tipo di fusibile:

Fusibile NH

Corrente nominale:

160 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

400 mm

Altezza:

250 mm

Con coperchio trasparente:

no

Posizionamento sul sistema di sbarre:

Universale

Profondità:

115 mm

Struttura espandibile:

no

Cassetta di derivazione in plastica per elementi MR con base portafusibile NH0 - In=160A - IP55