AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC50401126 MR 800A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE DX

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC50401126 MR 800A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE DX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 800 A

  • Numero di poli - 3

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...1000 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033777039234

Codice prodotto

ZUC50401126

Cod. produttore

50401126

Produttore

BTI

Punto di alimentazione:

Estremità

Corrente nominale AC a 50 Hz:

800 A

Numero di poli:

3

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...1000 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

290 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza:

850 mm

Altezza:

400 mm

Alimentazione destra grande in alluminio da montare su elemento MR800 - In=800A - IP55