AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHETTI CENTRO SIS - ZCSZZT-HYD4.0K-HP AZZURRO 1PH HYD4000 ZSS HP 5 ANNI GAR - ZZT-HYD4.0K-HP

ZUCCHETTI CENTRO SIS
copiacopia
ZUCCHETTI CENTRO SIS - ZCSZZT-HYD4.0K-HP AZZURRO 1PH HYD4000 ZSS HP 5 ANNI GAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001129470

Codice prodotto

ZCSZZT-HYD4.0K-HP

Cod. produttore

ZZT-HYD4.0K-HP

Produttore

ZCS

Inverter per accumuloGli inverter ZCS Azzurro per Accumulo sono ideali per ottimizzare l’indipendenza energetica in ambito residenziale e commerciale. L’installazione è facile e veloce, la configurazione automatica. Le soluzioni per accumulo ZCS sono disponibili in 2 tipologie: retrofit e ibrido.La prima presenta una potenza nominale di 3 Kw ed una capacità di accumulo fino a 25 Kwh, destinata ad impianti di nuova costruzione e in retrofit. Mentre la gamma ibrida presenta una potenza nominale da 3 Kw a 6 Kw monofase e da 5 Kw a 20 Kw trifase, ideale su impianti di nuova costruzione.L’intera gamma è in grado di lavorare anche in modalità stand-alone, assicurando la continuità dell’alimentazione in caso di black-out elettrico.