ZUCCHETTI CENTRO SIS - ZCSZZT-BAT-ZBT5KHTR AZZURRO HV ZBT 5K (BATTERY) 50KG - ZZT-BAT-ZBT5KHTR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002851608
Codice prodotto
ZCSZZT-BAT-ZBT5KHTR
Cod. produttore
ZZT-BAT-ZBT5KHTR
Produttore
ZCS
Batterie HVLe batterie in alta tensione per sistemi di accumulo e inverter Ibridi ZCS Azzurro trifase costituiscono la soluzione ideale per ottimizzare l’indipendenza energetica in ambito residenziale.Installabili in serie fino ad una capacità di 60kWh, sono i dispositivi ideali per installazioni in accumulo con inverter ZCS Azzurro, configurandosi in maniera automatica e senza bisogno di impostazioni manuali.La tecnologia agli Ioni di Litio o Litio-Ferro-Fosfato permette un utilizzo ottimale anche ad alte profondità di scarica ottimizzando l’immagazzinamento ed il riutilizzo di energia.Facilità di installazione e vita utile al top del mercato rendono queste batterie vantaggiose e convenienti.