AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHETTI CENTRO SIS - ZCSZZ3-15KTL-V3-S AZZURRO 3PH 15KTL-V3 - ZZ3-15KTL-V3-S

ZUCCHETTI CENTRO SIS
copiacopia
ZUCCHETTI CENTRO SIS - ZCSZZ3-15KTL-V3-S AZZURRO 3PH 15KTL-V3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001129180

Codice prodotto

ZCSZZ3-15KTL-V3-S

Cod. produttore

ZZ3-15KTL-V3-S

Produttore

ZCS

Inverter Trifase 3PH 15000TL-V3/3PH 24000TL-V3Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase 15000TL-V3/3PH 24000TL-V3, costituiscono la migliore soluzione per impianti fotovoltaici di media taglia per applicazione commerciale o industriale.Grazie alla tecnologia italiana targata ZCS, gli inverter della serie Azzurro sono efficienti, versatili e performanti.Disponibili in taglie da 10 to 24kW, presentano connessioni “Plug & Play” esterne e risultano pertanto di facile installazione e configurazione. Grazie alle loro caratterisctiche tecniche si adattano ad ogni tipo di esigenza sia su nuovi impianti, sia in retrofit su impianti esistenti.