ZUCCHETTI CENTRO SIS - ZCSZZ1-3680TLM-V3-S AZZURRO 1PH 3680TLM-V3 - ZZ1-3680TLM-V3-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001129067
Codice prodotto
ZCSZZ1-3680TLM-V3-S
Cod. produttore
ZZ1-3680TLM-V3-S
Produttore
ZCS
Inverter MonofaseGli inverter ZCS Azzurro Monofase costituiscono la soluzione ideale per impianti fotovoltaici di piccola taglia ad uso residenziale o commerciale.Disponibili in taglie da 1 a 6 Kw, si caratterizzano per le loro dimensioni ridotte, che li rendono maneggevoli e facili da installare. Grazie al loro ampio range di ingresso, risultano semplici da configurare e si adattano ad ogni tipo di esigenza sia su nuovi impian- ti, sia in retrofit su impianti esistenti.Il display grafico o alfanumerico (secondo il modello) permette di consultare i dati dell’inverter, mentre la connettività WiFi consente il monitoraggio da remoto sempre ed ovunque.