AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHETTI CENTRO SIS - ZCSZZ1-3000TL-V3-S AZZURRO 1PH 3000TL-V3 - ZZ1-3000TL-V3-S

ZUCCHETTI CENTRO SIS
copiacopia
ZUCCHETTI CENTRO SIS - ZCSZZ1-3000TL-V3-S AZZURRO 1PH 3000TL-V3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078916517

Codice prodotto

ZCSZZ1-3000TL-V3-S

Cod. produttore

ZZ1-3000TL-V3-S

Produttore

ZCS

Inverter MonofaseGli inverter ZCS Azzurro Monofase costituiscono la soluzione ideale per impianti fotovoltaici di piccola taglia ad uso residenziale o commerciale.Disponibili in taglie da 1 a 6 Kw, si caratterizzano per le loro dimensioni ridotte, che li rendono maneggevoli e facili da installare. Grazie al loro ampio range di ingresso, risultano semplici da configurare e si adattano ad ogni tipo di esigenza sia su nuovi impian- ti, sia in retrofit su impianti esistenti.Il display grafico o alfanumerico (secondo il modello) permette di consultare i dati dell’inverter, mentre la connettività WiFi consente il monitoraggio da remoto sempre ed ovunque.