AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHETTI CENTRO SIS - ZCSZZ1-1100TL-V3-S AZZURRO 1PH 1100TL-V3 - ZZ1-1100TL-V3-S

ZUCCHETTI CENTRO SIS
copiacopia
ZUCCHETTI CENTRO SIS - ZCSZZ1-1100TL-V3-S AZZURRO 1PH 1100TL-V3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070127454

Codice prodotto

ZCSZZ1-1100TL-V3-S

Cod. produttore

ZZ1-1100TL-V3-S

Produttore

ZCS

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della serie TL costituiscono la soluzione ideale per impianti fotovoltaici di piccola taglia di tipo residenziale. Disponibili in taglie da 1 a 3kW, sono piccoli, maneggevoli, facili da installare. Grazie al range di ingresso ampio risultano semplici da configurare e si adattano ad ogni tipo di esigenza sia su nuovi impianti, sia in retrofit su impianti esistenti. Attraverso il display grafico multifunzione tutti i dati sono immediatamente consultabili e la connettività WiFi permette il monitoraggio da remoto a costo zero.