ZOTUP SRL - ZOT343248 S-ASI 2 B 48 SPD PER 100 MHZ 0,5 A 48 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054890322089
Codice prodotto
ZOT343248
Cod. produttore
343248
Produttore
ZOT
S-ASI 2 B 48 e un limitatore di sovratensioni SPD. Tipicamente installato in serie a circuiti di telecomunicazione e segnale di apparecchiature a basso livello di resistibilita/immunita.Caratteristiche e vantaggiClassificazione per le prove a impulso: categorie C1, C2, C3, D1 (secondo IEC/EN 61643-21);I limitatori di sovratensioni S-ASI ... sono realizzati in esecuzione estraibile e garantiscono la continuita del circuito di segnale, non interrompendone il circuito, quando il modulo ad innesto viene estratto;La protezione fine di modo comune e di modo differenziale lo rende particolarmente idoneo per circuiti di segnale tra equipaggiamenti con riferimento a terra;Protezione da sovratensioni per scariche dirette ed indirette;Il comportamentodell?SPD, in caso di fine vita, e in corto circuito;La connessione e effettuata con morsetti a vite per garantire la massima affidabilita del collegamento;Il collegamento a terra e effettuato tramite i morsetti PE, G e la guida DIN.