AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT204141 L 13/40 230 FF 3+1 SPD T1 T2 IIMP 13 KA - 204141

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT204141 L 13/40 230 FF 3+1 SPD T1 T2 IIMP 13 KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 13 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 335 V

  • Livello di protezione - 1.5 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890320702

Codice prodotto

ZOT204141

Cod. produttore

204141

Produttore

ZOT

Numero di poli:

4

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

13 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

335 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

no

Configurazione di rete TN-C:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete TT:

Altre configurazioni di rete:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Livello di protezione L-PE:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Dimensione / Misura:

4 moduli

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

Grado di protezione (IP):

IP20

L 13/40 230 ff 3+1 e uno scaricatore di sovratensioni tetrapolare, con dieci modi di protezione, assemblato e pronto per il montaggio, a limitazione, per circuiti trifase con neutro a 230/400 V, in sistemi TT dove e richiesto il collegamento tipo CT2 (3+1) Secondo HD 60364-5-534. Tipicamente installato all'origine dell'impianto BT.Caratteristiche e vantaggiLimitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff;Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.