ZOTUP SRL - ZOT203121 IA 25 230 1+1 SPD T1ET2 IIMP E IN 25 KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054890320580
Codice prodotto
ZOT203121
Cod. produttore
203121
Produttore
ZOT
IA 25 230 1+1 e uno scaricatore di sovratensioni a commutazione bipolare, assemblato e pronto per il montaggio, fornisce tre modi di protezione. Tipicamente installato in circuiti monofase 230 V di sistemi TT con modalita di inserzione tipo CT2 (1+1) secondo la norma HD 60364-5-534, per esempio nei quadri generali o all'origine dell'impianto BT.Caratteristiche e vantaggiClassificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10);IA 25 230 1+1 e un SPD a commutazione basato su uno spinterometro autoestinguente per la protezione contro gli effetti delle scariche dirette e indirette di utenze BT;Capacita di scarica all'impulso (L-N) 25 kA 10/350 ?s;Corrente nominale di scarica di (N-PE) 52 kA 8/20 ?s;Elevata capacita di auto estinzione della corrente seguente di rete 16 kA eff (Capacita d'estinzione corrente seguente di rete);Indicatore di stato a LED colore verde;La custodia speciale consente di soddifare la classificazione ?Pollution Degree 3?.